Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Workout week 2024

     

    Odvija se tradicionalni "Workout Week", posvečen ustanovitelju dr. Reinhold Würth, ki je praznoval svoj 89. rojstni dan.

    Aktivnost združuje specialne izdelke omejene izdaje in dodatna znižanja!

    Veljavnost ugodnosti: 22.04.2024 - 28.04.2024

     

    Izdelki omejene izdaje

    Spodnji izdelki, označenmi s podpisom dr. Reinholda Würth-a so bili izdelani v omejenem obsegu, zato ne zamudite priložnosti za nakup!

    1. izdelek: Set izvijač in nastavki za finomehaniko  RAZPRODANO
     
    2. izdelek: Večnamensko orodje
     
    3. izdelek: Akumulatorski izvijač
     


    Gratis izdelki ob spletnem nakupu

    Ne pozabite na aktivno akcijo, pri kateri ob spletnem nakupu nad določeno vrednostjo prejemete spodnja 2 artikla:
     
    - Nož zložljivi Rescue (110 mm) | Ogled izdelka
     
    - Kaseta za orodje Profi (475 mm) | Ogled izdelka 
     

    *Z izpolnjenim pogojem navedene vrednosti bo izdelek avtomatsko dodan na naročilo. Pozicija z ceno 0,01€ po vidna in navedena tudi na dobavnici in računu. 

     

    Akcijska ponudba

    Raziščite različne kategorije izdelkov z znižanimi cenami:

     

    Kanal, ki ustreza vašim potrebam

     

    Ponujamo kar 4 načine nakupovanja - izberite si kanal, ki vam najbolj ustreza! Kakšne pa so njihove posebnosti? 
    V trgovinah si lahko naše izdelke ogledate v živo, za dodatna vprašanja vam je na voljo klicni center, gneči se lahko izognete s spletnim nakupovanjem, čepa vaše naročilo zahteva dodatno pozornost, se lahko s terenskim komercialistom dogovorite za oseben obisk.